› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE SILIC.INT(3P)CAESK-I 12KV

Cod. Rexel CLP289947
Cod. Produttore 289947
Cod. EAN 4010311149264

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale siliconico
  • Applicazione: Esterno cavi unipolari
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Configurazione: 3 pezzi slip on
  • Sistema: Rilevatore di stress integrato
  • Accessori: Guaina, nastro sigillante
  • Fissaggio: Capocorda a vite
  • Serie: CAESK-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

150 ... 240 mm²

TERMINALE SILIC.INT(3P)CAESK-I 12KV