› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Terminale secondario presidio digitale antibatterico per sala infermieri

Cod. Rexel BTICMTE2300
Cod. Produttore CMTE2300
Cod. EAN 8005543444061

Informazioni principali

  • Alimentazione: 27 Vdc
  • Assorbimento max: 66 mA
  • Grado protezione: IP42
  • Segnalazione acustica: 40-60 dBA a 2m
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Dimensioni: 150x80x27,8 mm
  • Materiale: antibatterico
  • Serie: CMTE

Descrizione del prodotto

Il terminale di presidio secondario CMTE2300 consente di ripetere le informazioni del terminale di presidio principale, ideale per essere installato in un secondo locale di presidio o in un ambiente comune come sala pausa o mensa. Dotato di display grafico retroilluminato con segnale acustico regolabile, permette di monitorare gli eventi e gli stati delle camere del reparto, visualizzando in modo chiaro e immediato le chiamate semplici, chiamate bagno, allarme ed emergenza tramite icone colorate. Dispone di due tasti per scorrere gli eventi e un tasto per tacitare le chiamate semplici. È possibile integrare il modulo audio opzionale CMTE3000 per comunicazioni dirette con le camere, con le infermiere presenti e per comunicazioni generali verso tutte le stanze. Il dispositivo è realizzato in materiale antibatterico ed è progettato per montaggio a parete o su supporti da tavolo, con supporto per scatole da incasso a 4 moduli. All’interno di un reparto è possibile installare fino a quattro moduli di presidio secondari, garantendo un controllo efficiente e centralizzato delle chiamate infermiere. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Terminale di presidio secondario. Può essere installato in aggiunta al terminale di presidio principale, in una sala infermieri, in un secondo locale di presidio, in uno studio medico. Include il supporto per l’installazione. Dispositivo in materiale antibatterico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

LED di stato

grado di protezione (IP)

IP42

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Terminale secondario presidio digitale antibatterico per sala infermieri