› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE SCONNET.(3PZ) CWS 24KV/40

Cod. Rexel CLP250720
Cod. Produttore 250720
Cod. EAN 4010311134093

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMINALE SCONNET.(3PZ) CWS 24KV/40
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Confezione: Set di 3 connettori
  • Tipo attacco: Cono esterno Tipo B
  • Norme: EN50180, EN50181, DIN 47636
  • Materiale: Elementi siliconici anti stress
  • Accessori inclusi: Kit messa a terra, capocorda
  • Serie: CLP250720

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso, con presa capacitiva, attacco a cono esterno Tipo B secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, kit messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

215 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

B (400 A)

tipo di connettore

Connettore angolare

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 70 mm²

TERMINALE SCONNET.(3PZ) CWS 24KV/40