› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Terminale potenza 400A 1 polo con calotta piombatura per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel T5PTB6030
Cod. Produttore PTB6030
Cod. EAN 8053685372384

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 400 A
  • Numero poli: 1
  • Protezione IP: IP10
  • Temperatura max lavoro: +85 °C
  • Dimensioni (A x B x C): 111x32x60 mm
  • Materiale isolante: PA 6, UL 94-V0
  • Standard: EN 60947-7-1
  • Serie: PTB 400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale di potenza T5PTB6030 è progettato per supportare una corrente massima di 400A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di potenza. Con un numero di poli pari a uno, questo dispositivo è dotato di una calotta per piombatura, garantendo una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, il terminale offre una resistenza duratura e una protezione efficace contro le condizioni ambientali avverse. La sua forma e design sono studiati per facilitare l'installazione e l'utilizzo in sistemi elettrici complessi, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione. Questo terminale è una scelta eccellente per professionisti e tecnici che cercano soluzioni robuste e performanti nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

185 mm²

con calotta per piombatura

numero di poli

1

Terminale potenza 400A 1 polo con calotta piombatura per impianti elettrici professionali