› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Terminale potenza 250A 1 polo con calotta piombatura per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5PTB6025
Cod. Produttore PTB6025
Cod. EAN 8053685372377

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 1
  • Grado protezione: IP10
  • Temperatura max lavoro: +85 °C
  • Materiale isolante: PA 6 UL 94-V0
  • Materiale calotta: PC UL 94-V2
  • Dimensioni (A x B x C): 111x27x56 mm
  • Serie: PTB6025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale di potenza T5PTB6025 è progettato per fornire una connessione elettrica sicura e affidabile. Con una capacità di corrente di 250A e un numero di poli pari a uno, questo terminale è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di potenza. La presenza della calotta per piombatura garantisce una protezione aggiuntiva, rendendo questo prodotto adatto a situazioni in cui la sicurezza è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il T5PTB6025 offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per installazioni elettriche professionali. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di utilizzi, assicurando performance elevate in ogni contesto.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

95 mm²

con calotta per piombatura

numero di poli

1

Terminale potenza 250A 1 polo con calotta piombatura per installazioni elettriche professionali