› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Terminale ingresso RPU3020 connettore barra flessibile 1 polo fissaggio singolo installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5RPC3020
Cod. Produttore RPC3020
Cod. EAN 8053685372476

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 500 A
  • Materiale: rame stagnato
  • Lunghezza (A): 40 mm
  • Larghezza (B): 32 mm
  • Spessore (C): 6 mm
  • Foro (D): 13 mm
  • Altezza foro (E): 16 mm
  • Serie: RPC3020

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore per barra flessibile T5RPC3020 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Con un numero di poli pari a uno e un punto di fissaggio per ogni polo, questo connettore è ideale per applicazioni che richiedono una connessione semplice e diretta. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo adatto per vari ambienti di lavoro. La facilità di installazione e la compatibilità con diverse configurazioni elettriche lo rendono una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Scegliere il T5RPC3020 significa optare per un prodotto di qualità che soddisfa le esigenze di sicurezza e prestazioni nel campo dell'elettricità.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

40 mm

profondità

6 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

500 A

Terminale ingresso RPU3020 connettore barra flessibile 1 polo fissaggio singolo installazioni elettriche professionali