› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Terminale ingresso RPU3005 1 polo fissaggio singolo connettore barra flessibile industriale

Cod. Rexel T5RPC3005
Cod. Produttore RPC3005
Cod. EAN 8053685372445

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Materiale: rame stagnato
  • Dimensioni A: 30 mm
  • Dimensioni B: 20 mm
  • Dimensioni C: 4.5 mm
  • Dimensioni D: 8.5 mm
  • Dimensioni E: 9 mm
  • Serie: RPC3005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il connettore per barra flessibile T5RPC3005 è un elemento essenziale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Con un numero di poli pari a uno e un punto di fissaggio per ogni polo, questo connettore è progettato per facilitare un'installazione semplice e veloce. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, rendendolo adatto per diverse applicazioni elettriche. La sua compatibilità con barre flessibili lo rende un componente versatile, perfetto per ambienti industriali e commerciali. Grazie al design efficiente, il T5RPC3005 assicura prestazioni ottimali, contribuendo a una gestione energetica efficace e sicura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

20 mm

altezza

30 mm

profondità

4,5 mm

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

max. corrente nominale

160 A

Terminale ingresso RPU3005 1 polo fissaggio singolo connettore barra flessibile industriale