Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEECL1
Cod. Produttore
ECL1
Cod. EAN
8051316093011

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Terminale di fissaggio
  • Uso: Per morsetti
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Affidabilità: Connessione sicura
  • Durata: Robusto e durevole
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEECL1
Descrizione del produttore: Il CEECL1 è un terminale di fissaggio progettato specificamente per morsetti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, offrendo robustezza e durata nel tempo. La sua progettazione attenta assicura una facile installazione e un'ottima performance, rendendolo un componente essenziale per i tuoi progetti elettrici. Scegli CEECL1 per la tua prossima installazione e scopri la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

9,5 mm

altezza

35,5 mm

profondità

50,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Produttore

Terminale fissaggio morsetti componibili alta qualità per applicazioni elettriche

€ 0,63 x 1 pz.
(pz.)