› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Raccordi e Capicorda elettrici

Terminale doppio 2x2,5 mm² grigio per cablaggio elettrico professionale

Cod. Rexel BLBIZ225053
Cod. Produttore BIZ225053
Cod. EAN 3700420331193

Informazioni principali

  • Sezione: 2 x 2.5 mm²
  • Tensione max: 1000 V
  • Lunghezza L1: 18.5 mm
  • Colore: Grigio
  • Boccola: rame stagnato
  • Flangia: polipropilene
  • Privo di alogeni: Sì
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a tubetto con collare a doppio invito per conduttori da 2 x 2,5 mm², caratterizzato da boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Il prodotto, di colore grigio secondo il codice NF C63-023, è privo di alogeni e garantisce una tensione massima di 1000 V. Ideale per creare collegamenti equipotenziali su due conduttori multifilo e per allacciare due conduttori alla stessa morsettiera, offre affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La confezione contiene 100 pezzi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale doppio, 2 x 2,5 mm², grigio (x 100), consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su 2 conduttori multifilo. Ideale per allacciare 2 conduttori sulla stessa morsettiera. Boccola in rame. Flangia in polipropilene. Prodotto privo di alogeni.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza della bussola

18,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

2,5 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Terminale doppio 2x2,5 mm² grigio per cablaggio elettrico professionale