Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
isolato
materiale dell’isolamento
poliammide
materiale
rame
lunghezza della bussola
8 mm
forma costruttiva
bussola d'estremità per cavi gemello
sezione nominale
1 mm²
superficie
stagnato
colore
nero
Serie
DZ5__AZ5__AR1__AT1
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: CX1757035 Cod. Produttore: 1757035 Cod. EAN: 4017918029562
Cod. Rexel: CX1757019 Cod. Produttore: 1757019 Cod. EAN: 4017918029548
Cod. Rexel: CX1881338 Cod. Produttore: 1881338 Cod. EAN: 4017918156589
Cod. Rexel: CX1754481 Cod. Produttore: 1754481 Cod. EAN: 4017918028657
Cod. Rexel: CX0441119 Cod. Produttore: 0441119 Cod. EAN: 4017918002183
Cod. Rexel: CX1778001 Cod. Produttore: 1778001 Cod. EAN: 4017918039875
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te