Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02080.AB
Cod. Produttore
02080.AB
Cod. EAN
8007352503724

Informazioni di prodotto

Terminale display e fonico antibatterico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale di comunicazione e visualizzazione delle chiamate formato da modulo display e da modulo fonico, materiale antibatterico, alimentazione 24 Vdc (SELV), dotato di cavo flat per il collegamento dei due moduli, completo di base doppia per installazione semi-incassata su pareti leggere, su scatole con interasse 60 mm o su scatole 3 moduli, bianco

colore

Bianco

adatto a bus

codice RAL (simile)

9003

adatto per sistema di chiamata infermiere

Adatto per chiamata d'emergenza

Doppio

Adatto per interruttore chiamate d'emergenza

Singolo

Produttore

Terminale display e fonico antibatterico 24 Vdc con base doppia installazione semi-incassata pareti leggere bianco