› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Terminale di potenza 160A con calotta piombatura 1 polo per applicazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5PTB6020
Cod. Produttore PTB6020
Cod. EAN 8053685372360

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 1
  • Dimensioni (A x B x C): 84x24x54 mm
  • Temperatura max esercizio: +85 °C
  • Materiale corpo isolante: PA 6, UL 94-V0
  • Protezione IP: IP10
  • Standard: EN 60947-7-1
  • Serie: PTB 160

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale di potenza T5PTB6020 è progettato per garantire un'eccellente connessione elettrica con una capacità di 160A. Questo terminale è dotato di una calotta per piombatura, che offre un ulteriore livello di sicurezza e protezione. Con un numero di poli pari a uno, è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento semplice e diretto. Realizzato con materiali di alta qualità, il T5PTB6020 è progettato per resistere a condizioni operative rigorose, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua forma e design sono pensati per facilitare l'installazione e l'uso, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, questo terminale è perfetto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

70 mm²

con calotta per piombatura

numero di poli

1

Terminale di potenza 160A con calotta piombatura 1 polo per applicazioni elettriche professionali