Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
T5PTB6015
Cod. Produttore
PTB6015
Cod. EAN
8053685372353

Informazioni di prodotto

TERMINALE DI POTENZA 125A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale di potenza T5PTB6015 è progettato per gestire correnti fino a 125A, rendendolo ideale per applicazioni ad alta potenza. Questo dispositivo è dotato di un solo polo, garantendo una connessione semplice e diretta. La presenza di una calotta per piombatura assicura una protezione aggiuntiva, contribuendo alla sicurezza e all'affidabilità del collegamento elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, il terminale è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo prestazioni ottimali nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e installatori. Con un design funzionale e robusto, il terminale di potenza T5PTB6015 rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di collegamento elettrico, assicurando una distribuzione di energia sicura e affidabile.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

24,3 mm

altezza

49,6 mm

profondità

89,1 mm

tensione nominale

1000 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

245 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 95 mm²

Produttore

Terminale di potenza 125A singolo polo con calotta piombatura per applicazioni elettriche ad alta potenza