› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 36KV 150-400 KI

Cod. Rexel CLP194047
Cod. Produttore 194047
Cod. EAN 4010311046877

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT INT.1P CHE-I
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 150-400 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare ibrido
  • Ambito: Interno
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Accessori inclusi: Silicone anti stress
  • Serie: CLP194047

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per interno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

150 ... 400 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CHE-I 36KV 150-400 KI