› Cavi › Accessori MediaTensione

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-I 36KV 50-240

Cod. Rexel CLP199167
Cod. Produttore 199167
Cod. EAN 4010311054551

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Sezione cavi: 50-240 mm²
  • Isolamento: Siliconico
  • Uso: Interno
  • Capicorda: Compressione
  • Accessori inclusi: Nastro sigillante
  • Serie: CAE-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 240 mm²

Terminale Cellpack per Cavi Unipolari CAE-I 36KV 50-240