Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Segnalazione Ospedaliera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTICMTE1100
Cod. Produttore
CMTE1100
Cod. EAN
8005543442326

Informazioni di prodotto

Terminale di camera con tasti per sistema chiamata infermieri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il terminale di camera BTicino CMTE1100 consente di controllare e visualizzare localmente le chiamate infermiere tramite segnalazione visiva e acustica. Progettato per l’installazione a parete all’ingresso della camera, è dotato di pulsanti dedicati per chiamata, presenza infermiera e chiamata d’allarme, oltre a indicatori luminosi che mostrano stati ed eventi. Il dispositivo, realizzato in materiale antibatterico, supporta fino a 4 moduli DIN e dispone di segnalazione acustica integrata con volume regolabile. È completo di supporto per installazione a incasso o superficiale. Il terminale si integra perfettamente con il sistema di chiamata infermiera e rispetta le normative di riferimento per ambienti sanitari. Questa soluzione garantisce affidabilità e facilità d’uso per la gestione delle chiamate in ambito ospedaliero, assicurando un controllo immediato e chiaro delle richieste di assistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Terminale di camera con tasti. Sul dispositivo sono presenti tre pulsanti retroilluminati per attivare la presenza del personale, per la Richiesta di aiuto e per richiedere l’intervento di personale medico. Sono inoltre presenti degli indicatori luminosi per la segnalazione di stati ed eventi all’interno della camera e la segnalazione luminosa ed acustica per chiamate provenienti da altre camera. Da utilizzare anche per bagni in comune e per il sistema antifuga. Include il supporto per l’installazione. Dispositivo in materiale antibatterico.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

tasto di presenza

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP42

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Produttore

Terminale camera base con tasti retroilluminati antibatterico per sistema chiamata infermieri