› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE BT INT. 4P SFEH4 150-300

Cod. Rexel CLP145448
Cod. Produttore 145448
Cod. EAN 4010311004631

Informazioni principali

  • Descrizione: Termine BT interno 4P
  • Tensione: Bassa tensione
  • Per cavi: Multipolari isolante estruso
  • Uso: Posa interna
  • Accessori: Guaine sigillanti incluse
  • Contenuto: Tessuto detergente e smerigliante
  • Montaggio: Istruzioni fornite
  • Serie: SFEH4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente Bassa tensione per interno per cavi multipolari a isolante estruso per posa interna. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaine sigillanti, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

sezione nominale

1,5 ... 6 mm²

numero di conduttori

4 ... 4

TERMINALE BT INT. 4P SFEH4 150-300