› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE BT EST. 4P SFEX4 150-300

Cod. Rexel CLP145449
Cod. Produttore 145449
Cod. EAN 4010311004716

Informazioni principali

  • Tipo: Terminazione termorestringente
  • Uso: Esterno, aereo, interrato
  • Cavi: Multipolari con neutro concentrico
  • Sezione: 150-300 mm²
  • Pole: 4 poli
  • Componenti: Tubi, guaine, tessuti
  • Protezione: Isolante estruso
  • Serie: CLP145449

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione termorestringente per esterno per cavi multipolari a isolante estruso con neutro concentrico per posa aerea, interrata, sommersa. Ambito di consegna: Tubi a nucleo isolante, terminazione termorestringente, guaine sigillanti, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

sezione nominale

150 ... 300 mm²

numero di conduttori

4 ... 4

TERMINALE BT EST. 4P SFEX4 150-300