Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ225003
Cod. Produttore
BIZ225003
Cod. EAN
3700420331087

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1 mm²
  • Tensione max: 1.000 V
  • Materiale boccola: rame stagnato
  • Flangia isolante: polipropilene
  • Colore: rosso
  • Tipo imballaggio: busta da 100
  • Senza alogeni:
  • Serie: BIZ EMBOUTS DE CÂBLAGE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminale a tubetto con collare ad invito singolo da 1 mm² di colore rosso, realizzato con boccola in rame elettrolitico stagnato e flangia isolante in polipropilene. Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile e sicuro su conduttori multifilo, è conforme alla direttiva RoHS e privo di alogeni, assicurando un utilizzo rispettoso dell'ambiente. La protezione superficiale stagnata migliora la resistenza alla corrosione, mentre il design standard facilita l'installazione. Il prodotto è confezionato in busta da 100 pezzi ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali isolati e duraturi con una tensione massima di 1000 V. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Tubetto terminale singolo, 1 mm², rosso (x 100), che consente di creare un collegamento equipotenziale affidabile su un conduttore multifilo. Boccola in rame elettrolitico stagnato. Flangia isolante in polipropilene. Vantaggio: prodotto privo di alogeni.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

14,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

per cavi resistenti al corto circuito

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Serie

BIZ EMBOUTS DE C / BLAGE

Produttore

Terminale singolo 1mm² rosso flangia isolante cablaggio elettrico