›

Terminale a crimpare isolato SHRINK-KON 1,6 mm nero barra 1,22 m per connessioni elettriche professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBPLG63-0-A
Cod. Produttore PLG63-0-A
Cod. EAN 5414363108849

Informazioni principali

  • Diametro espanso: 1,6 mm
  • Lunghezza barra: 1,22 m
  • Colore: Nero
  • Materiale: Silicone
  • Senza cadmio e piombo: Sì
  • Serie: TUBING AND BOOTS
  • Tipo: Heat Shrink Tubing
  • Conforme RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Terminale a crimpare isolato SHRINK-KON con diametro 1,6 mm, progettato per connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni su barre elettriche di lunghezza 1,22 metri, garantendo un'ottima conducibilità e protezione contro l'usura. Questo terminale assicura un'installazione semplice e duratura, adatta a impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Flexible Heat Shrink Tubing, 1.6mm Expanded Diameter, Black, 1.22M X 25, Item is Silicone, Cadmium and Lead Free

Caratteristiche tecniche

tasso di contrazione

2:1

Serie

TUBING AND BOOTS

Terminale a crimpare isolato SHRINK-KON 1,6 mm nero barra 1,22 m per connessioni elettriche professionali