›

Terminale 3 poli per portafissa S6-T6 quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013984R1
Cod. Produttore 1SDA013984R1
Cod. EAN 8015644139841

Informazioni principali

  • Descrizione: TERM. PER P/FISSA III ANT. S6-800 T
  • Tipo: Terminali frontali tripolari
  • Compatibilità: Parte fissa S6-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori Tmax T
  • Montaggio: Fisso, anteriore
  • Normativa: Direttiva 2011/65/EU RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Questo accessorio elettrico è un trasformatore di corrente di tipo toroidale, progettato per l'installazione su portafusibili fissi con un numero di poli pari a 3. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e precisione nella misura della corrente elettrica. La sua struttura compatta e robusta consente un facile montaggio e una lunga durata nel tempo, garantendo prestazioni ottimali in impianti elettrici industriali e civili. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio sicuro e accurato del flusso di corrente, contribuendo alla protezione e al controllo degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS THREE-POLE FOR FIXED PART S6-T6

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Terminale 3 poli per portafissa S6-T6 quadri elettrici