›

Terminal covers T1 protezione morsetti confezione da 10 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED0001
Cod. Produttore ED0001
Cod. EAN 8015646715418

Informazioni principali

  • Descrizione: N.10 copriterinali T1
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Protezione terminali
  • Quantità: 10 pezzi
  • Compatibilità: Quadri modulari
  • Normative: Conforme direttiva 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.10 terminal covers T1

Caratteristiche tecniche

Serie

Modular boards / System pro E Power

Terminal covers T1 protezione morsetti confezione da 10 pezzi per impianti elettrici