› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMIN.TERMOREST.3P 7.2KV INT.SEEV

Cod. Rexel CLP145461
Cod. Produttore 145461
Cod. EAN 4010311004853

Informazioni principali

  • Descrizione: TERMIN.TERMOREST.3P 7.2KV INT.SEEV
  • Tensione nominale: 3,6/6 kV
  • Tensione massima: 7,2 kV
  • Tipo cavo: Tripolari armati
  • Isolamento: Estruso senza semiconduttivo
  • Ambito consegna: Kit completo termorestringente
  • Uso: Interno
  • Serie: CLP145461

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolari termorestringente per interno per cavi tripolari armati a isolante estruso 3,6/6 kV (Um 7,2 kV),adatto per cavi senza strato semiconduttivo. Ambito di consegna: Tubi a nucleo isolante (resistenti a scariche superficiali), terminazione termorestringente, nastro di riempimento, accessori per messa a terra, nastro sigillante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

3,6/6 kV

sezione nominale

70 ... 120 mm²

numero di conduttori

3 ... 3

TERMIN.TERMOREST.3P 7.2KV INT.SEEV