› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMIN.TERMOR.EST.3P CHE-3F(A) 12KV

Cod. Rexel CLP146220
Cod. Produttore 146220
Cod. EAN 4010311016511

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale termorestringente
  • Applicazione: Esterno cavi 3 poli
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Protezione: Guaina resistente scariche
  • Accessori inclusi: Materiale e istruzioni
  • Serie: CLP146220
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per esterno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TERMIN.TERMOR.EST.3P CHE-3F(A) 12KV