› Cavi › Accessori MediaTensione

TERM. PROT. TESTE CAVI SEMH4-K 185-

Cod. Rexel CLP145391
Cod. Produttore 145391
Cod. EAN 4010311017372

Informazioni principali

  • Descrizione: TERM. PROT. TESTE CAVI SEMH4-K 185-
  • Tipo: Termorestringente a cappuccio
  • Protezione: Teste cave sotto tensione
  • Ambito consegna: Tappi sigillanti inclusi
  • Accessori: Tessuto detergente e smerigliante
  • Istruzioni: Montaggio incluse
  • Serie: SEMH4-K
  • Applicazione: Protezione cavi 185-

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminazione cavo termorestringente a cappuccio per la protezione di teste cave sotto tensione. Ambito di consegna: Tappi sigillanti, cappuccio termorestringente con freccia di tensione, tessuto detergente, tessuto smerigliante, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

0,6/1 kV

sezione nominale

185 ... 300 mm²

numero di conduttori

4 ... 4

TERM. PROT. TESTE CAVI SEMH4-K 185-