› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.SQ.EK. CWS 36KV/400A/35-95E

Cod. Rexel CLP250726
Cod. Produttore 250726
Cod. EAN 4010311134116

Informazioni principali

  • Voltaggio: 36 kV
  • Corrente nominale: 400 A
  • Sezione conduttore: 35-95 mm²
  • Tipo attacco: cono esterno Tipo B
  • Standard: EN50180, EN50181, DIN 47636
  • Connettore: sconnettibile a squadra
  • Accessori inclusi: kit messa a terra
  • Serie: CLP250726

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso, con presa capacitiva, attacco a cono esterno Tipo B secondo EN50180, EN50181 e DIN 47636. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, kit messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

107 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

215 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

B (400 A)

tipo di connettore

Connettore angolare

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 95 mm²

TER.SCO.SQ.EK. CWS 36KV/400A/35-95E