› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.SQ.EK CTS 36KV/630A/240-400

Cod. Rexel CLP356660
Cod. Produttore 356660
Cod. EAN 4010311172491

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale sconnettibile
  • Configurazione: a squadra
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Sezione cavi: 240-400 mm²
  • Materiale: Elementi siliconici anti stress
  • Accessori inclusi: Set messa a terra e capocorda
  • Serie: EK CTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, capocorda vite per schermatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

265 mm

schermato

lunghezza

194 mm

Adatto ad uso esterno

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

C (630 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 400 mm²

TER.SCO.SQ.EK CTS 36KV/630A/240-400