› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.SQ.EK CTS 36KV/1250A/400-63

Cod. Rexel CLP309284
Cod. Produttore 309284
Cod. EAN 4010311158242

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.SCO.SQ.EK CTS 36KV/1250A/400-63
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Sezione conduttore: 400-63 mm²
  • Tipo: Terminale sconnettibile a squadra
  • Ambito consegna: Set 3 connettori
  • Elementi anti stress: Siliconici
  • Serie: CLP309284

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, capocorda vite per schermatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

87 mm

altezza

310 mm

schermato

lunghezza

205 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

D (1250 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²

TER.SCO.SQ.EK CTS 36KV/1250A/400-63