› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.SQ.EK CTS 24KV/1250A/400-63

Cod. Rexel CLP309283
Cod. Produttore 309283
Cod. EAN 4010311158235

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale sconnettibile
  • Tensione: 24 kV
  • Corrente: 1250 A
  • Sezione cavo: 400-63 mm²
  • Forma: A squadra
  • Materiali: Silicone anti stress
  • Accessori: Set messa a terra incluso
  • Serie: EK CTS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, capocorda vite per schermatura, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

87 mm

altezza

310 mm

schermato

lunghezza

205 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

D (1250 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²

TER.SCO.SQ.EK CTS 24KV/1250A/400-63