› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.DIR.EK. CGS 24KV/250A/25-95

Cod. Rexel CLP295283
Cod. Produttore 295283
Cod. EAN 4010311152189

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale sconnettibile
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 250 A
  • Sezione cavi: 25-95 mm²
  • Configurazione: Diritto
  • Materiali anti stress: Elementi siliconici
  • Accessori inclusi: Capocorda a vite
  • Serie: EK.CGS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile diritto per cavi unipolari a isolante estruso con presa capacitiva. Ambito di consegna: Set di 3 connettori sconnettibili, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

110 mm

schermato

lunghezza

248 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Lunghezza corda di messa a terra

0,7 m

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

A (250 A)

tipo di connettore

Diritto

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER.SCO.DIR.EK. CGS 24KV/250A/25-95