› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.ACC.EK. CTKS 36KV630A/35-95

Cod. Rexel CLP257581
Cod. Produttore 257581
Cod. EAN 4010311139203

Informazioni principali

  • Serie: CTKS
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Capacità conduttore: 35-95 mm²
  • Terminale: sconnettibile a squadra
  • Elementi siliconici: anti stress
  • Set completo: 3 elementi
  • Accessori inclusi: messa a terra, viti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per l’accoppiamento a terminali tipo CTS 630 A. Ambito di consegna: Set di 3 elementi de connessione, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

310 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

C (630 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²

TER.SCO.ACC.EK. CTKS 36KV630A/35-95