› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.SCO.ACC.CTKS 36KV630A/240-400 K

Cod. Rexel CLP353314
Cod. Produttore 353314
Cod. EAN 4010311170701

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.SCO.ACC.CTKS
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente nominale: 630 A
  • Sezione conduttore: 240-400 mm²
  • Tipo: Terminale sconnettibile a squadra
  • Serie: CTKS
  • Materiale: Silicone anti stress
  • Accessori inclusi: Set messa a terra e montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile a squadra per l’accoppiamento a terminali tipo CTS 630 A. Ambito di consegna: Set di 3 elementi de connessione, elementi siliconici anti stress, set messa a terra, capocorda a vite per conduttore principale, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

250 mm

schermato

lunghezza

310 mm

Adatto per numero di fili

1

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Capocorda in dotazione

Corrente nominale secondo EN 50180/EN 50181

C (630 A)

tipo di connettore

Raccordo a T

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 400 mm²

TER.SCO.ACC.CTKS 36KV630A/240-400 K