› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 36KV 5

Cod. Rexel CLP146159
Cod. Produttore 146159
Cod. EAN 4010311023083

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 36KV 5
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo: Terminale tripolare ibrido
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: Cavi tripolari schermati
  • Isolamento: Estruso
  • Serie: CLP146159
  • Accessori inclusi: Guaina, molla, nastro

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 36KV 5