› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 36KV 3

Cod. Rexel CLP146158
Cod. Produttore 146158
Cod. EAN 4010311023076

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale tripolare
  • Uso: Interno
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Numero poli: 3
  • Compatibilità: Cavi schermati estrusi
  • Capicorda: A compressione
  • Serie: CHE-3I(A)
  • Fornitura: Kit completo montaggio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 70 mm²

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 36KV 3