› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 24KV 2

Cod. Rexel CLP146302
Cod. Produttore 146302
Cod. EAN 4010311023045

Informazioni principali

  • Descrizione: TERM.MT TERM.INT.3P
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Numero poli: 3P
  • Tipo isolamento: estruso
  • Adatto a: capicorda a compressione
  • Ambito consegna: termorestringente
  • Protezione: scariche superficiali
  • Serie: CLP146302

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 24KV 2