› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 17KV 7

Cod. Rexel CLP171761
Cod. Produttore 171761
Cod. EAN 4010311041889

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A)
  • Tensione nominale: 17 kV
  • Numero poli: 3
  • Tipo cavi: Tripolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Compatibilità: Capicorda a compressione
  • Serie: CLP171761
  • Ambito consegna: Termorestringente

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

8,7/15 (17,5) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 240 mm²

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 17KV 7