› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 12KV 2

Cod. Rexel CLP146216
Cod. Produttore 146216
Cod. EAN 4010311016481

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 12KV 2
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Tipo: Terminale tripolare ibrido
  • Applicazione: Interno
  • Compatibilità: Cavi tripolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Connessione: Capicorda a compressione
  • Serie: CLP146216

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per interno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

TER.MT TERM.INT.3P CHE-3I(A) 12KV 2