› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.EST.3P CHE-3F(A) 36KV 5

Cod. Rexel CLP146235
Cod. Produttore 146235
Cod. EAN 4010311023250

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale tripolare
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Applicazione: Esterno
  • Cavi: Tripolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Connessione: Capicorda a compressione
  • Serie: CHE-3F(A)
  • Accessori: Guaina e molla incluse

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per esterno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

50 ... 150 mm²

TER.MT TERM.EST.3P CHE-3F(A) 36KV 5