› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT TERM.EST.3P CHE-3F(A) 12KV 9

Cod. Rexel CLP146222
Cod. Produttore 146222
Cod. EAN 4010311016528

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT TERM.EST.3P CHE-3F(A) 12KV 9
  • Tensione nominale: 12 kV
  • Tipo: Terminale tripolare ibrido
  • Uso: Esterno
  • Cavi compatibili: Tripolari schermati
  • Isolante: Estruso
  • Capicorda: Compressione
  • Serie: CLP146222

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale tripolare ibrido per esterno per cavi tripolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: Terminazione termorestringente, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, guaina termorestringente a forte spessore di parete, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, molla a rotolo, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

3

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

6,35/11 (12) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

95 ... 240 mm²

TER.MT TERM.EST.3P CHE-3F(A) 12KV 9