› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 36KV 70-1

Cod. Rexel CLP289961
Cod. Produttore 289961
Cod. EAN 4010311149400

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolamento: Siliconico
  • Applicazione: Esterno
  • Conduttore: 70-1 mm²
  • Accessori inclusi: Capocorda a vite
  • Serie: CAESK-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 150 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 36KV 70-1