› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 36KV 120-

Cod. Rexel CLP289962
Cod. Produttore 289962
Cod. EAN 4010311149417

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolamento: Siliconico
  • Uso: Esterno
  • Componenti inclusi: 3 terminazioni slip on
  • Sistema: Rilevatore di stress integrato
  • Serie: CLP289962

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 240 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 36KV 120-