› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 70-1

Cod. Rexel CLP289956
Cod. Produttore 289956
Cod. EAN 4010311149356

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 70-1
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolante: Siliconico
  • Applicazione: Esterno
  • Conduttore: Unipolare a isolante estruso
  • Consegna: 3 terminazioni slip on
  • Serie: CAESK-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

70 ... 150 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 70-1