› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 35-9

Cod. Rexel CLP289955
Cod. Produttore 289955
Cod. EAN 4010311149349

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolante: Siliconico
  • Applicazione: Per esterno
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavo: 35-9 mm²
  • Accessori inclusi: Guaina, nastro sigillante
  • Sistema: Rilevatore di stress integrato
  • Serie: CAESK-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 35-9