› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 240-

Cod. Rexel CLP289958
Cod. Produttore 289958
Cod. EAN 4010311149370

Informazioni principali

  • Serie: CAESK-I
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolamento: Siliconico esterno
  • Per cavi: Unipolari estrusi
  • Con sistema: Rilevatore di stress
  • Accessori inclusi: Guaina, nastro, viti
  • Montaggio: Istruzioni fornite

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 400 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 240-