› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 120-

Cod. Rexel CLP289957
Cod. Produttore 289957
Cod. EAN 4010311149363

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolamento: Siliconico esterno
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Conduttore: Per cavi unipolari
  • Accessori: Capocorda a vite
  • Protezione: Rilevatore di stress integrato
  • Fornitura: 3 terminazioni slip on
  • Serie: CAESK-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 240 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAESK-I 24KV 120-