› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 36KV 120-40

Cod. Rexel CLP199168
Cod. Produttore 199168
Cod. EAN 4010311054568

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.INT.1P CAE-I
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Numero poli: 1P
  • Compatibile con cavi: unipolari
  • Isolamento: siliconico
  • Ambito uso: interno
  • Capicorda: compressione
  • Serie: CLP199168

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

120 ... 400 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 36KV 120-40