› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 24KV 240-63

Cod. Rexel CLP199165
Cod. Produttore 199165
Cod. EAN 4010311054537

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 kV
  • Sezione cavo: 240-63 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolamento: Siliconico
  • Uso: Interno
  • Compatibilità: Capicorda compressione
  • Consegna: 3 terminazioni slip on
  • Serie: CAE-I

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per interno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Adatta per uso interno

sezione nominale

240 ... 630 mm²

TER.MT SIL.INT.1P CAE-I 24KV 240-63