› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 36KV 70-1

Cod. Rexel CLP289910
Cod. Produttore 289910
Cod. EAN 4010311149219

Informazioni principali

  • Tipo: Unipolare siliconico
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Adatto per: Cavi unipolari
  • Ambiente: Esterno
  • Accessori inclusi: 3 terminazioni slip on
  • Sistema: Rilevatore di stress integrato
  • Montaggio: Con capocorda a vite
  • Serie: CAESK-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

sezione nominale

70 ... 150 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 36KV 70-1