› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 24KV 400-

Cod. Rexel CLP289909
Cod. Produttore 289909
Cod. EAN 4010311149202

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 24KV 400-
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo: Terminale unipolare
  • Isolamento: Siliconico
  • Utilizzo: Esterno
  • Conduttore: Per cavi unipolari
  • Accessori inclusi: Guaina, nastro sigillante
  • Serie: CLP289909

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

sezione nominale

400 ... 500 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 24KV 400-