› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 24KV 35-9

Cod. Rexel CLP289905
Cod. Produttore 289905
Cod. EAN 4010311149165

Informazioni principali

  • Descrizione: TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione conduttore: 35-9 mm²
  • Tipo: Terminale unipolare siliconico
  • Ambiente: Uso esterno
  • Componenti inclusi: 3 terminazioni slip on
  • Sistema: Rilevatore di stress integrato
  • Serie: CLP289905

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, guaina siliconico, capocorda a vite per conduttore principale, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

forma del capocorda

Raccordo a vite

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

sezione nominale

35 ... 95 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAESK-F 24KV 35-9